Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bahlsen Süßes Dreierlei Einzelpackungen, 150 Kekse je 6,5g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Süßes Dreierlei Einzelpackungen, 150 Kekse je 6,5g
Bahlsen Süßes Dreierlei Einzelpackungen, 150 Kekse je 6,5g
Bahlsen Süßes Dreierlei Einzelpackungen, 150 Kekse je 6,5g
Artikel-Nr.:
     744-200109
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100041563
Suchbegriffe:
Blätterteig-Gebäck
Blätterteiggebäck
Cafe-Gebäck
Gebäck

Zutaten: Hit Minis: Weizenmehl, Zucker, gehärtetes pflanzliches Fett, pflanzliches Fett, Süßmolkenpulver, fettarmes Kakaopulver ( 3,3% ) , Glukose-Fruktose-Sirup ( Weizen ) , Magermilchpulver, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat und Ammoniumhydrogencarbonat, Salz, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aroma, Volleipulver. Deloba: Weizenmehl, Invertzuckersirup, pflanzliches Fett, Zucker, Himbeersaftkonzentrat 0,6%, Salz, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Emulgator: Lecithine, Vollmilchpulver, Aroma, Trockeneigelb. Auf der Anlage wird auch verarbeitet: Soja. Chokini: Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett, Kakaomasse, Glukose-Fruktose-Sirup, Vollmilchpulver, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat und Dinatriumdiphosphat, Kakaobutter, Aroma, Apfelsinenschalen, Weizenstärke, flüssiges Vollei, Emulgator ( Sojalecithin ) , Säuerungsmittel ( Zitronensäure ) . Auf der Anlage werden auch verarbeitet: Haselnüsse, Mandeln.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2032 kJ / 485 kcal
Fett: 23 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13 g
Kohlenhydrate: 63 g
davon Zucker: 27 g
Eiweiß: 5,4 g
Salz: 0,98 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
k.A.
€ 4,67*
ab € 9,68*
€ 11,85*
€ 4,75*
ab € 15,08*
€ 19,11*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,85*
€ 12,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,73*
€ 12,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,17*
€ 11,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,82*
€ 11,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,52*
€ 11,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,16*
€ 10,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,68*
€ 10,36
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,67*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahlsen
3614
ab € 11,39*
Ähnlich
Bahlsen
95770
ab € 11,29*
Ähnlich
Bahlsen
37730
ab € 9,18*
Ähnlich
Bahlsen
41750
ab € 9,99*
Ähnlich
Bahlsen
2416
ab € 19,40*
Ähnlich
Bahlsen
2448
ab € 19,70*
Ähnlich
Bahlsen
36810
ab € 18,66*
Ähnlich
Bahlsen
48510
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.