Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vidal Alien Eggs Kaugummi gefüllt, Bubble Gum, 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vidal Alien Eggs Kaugummi gefüllt, Bubble Gum, 200 Stück
Vidal Alien Eggs Kaugummi gefüllt, Bubble Gum, 200 Stück
Vidal Alien Eggs Kaugummi gefüllt, Bubble Gum, 200 Stück
Vidal Alien Eggs Kaugummi gefüllt, Bubble Gum, 200 Stück
Artikel-Nr.:
     744-198151
Hersteller:
     Vidal
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8413178286503
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kaumasse, Glukose-Fruktose-Sirup, Säuerungsmittel: Weinsäure, Apfelsäure, Citronensäure, Feuchthaltemittel: Glycerin, Sorbit, Dextrose, Aromen, Emulgator: Sonnenblumen-Lecithin, Überzugsmittel: Schellack, Bienenwachs, Carnaubawachs, Olivenöl, Antioxidationsmittel: E321, Farbstoffe: E100, E120, E133, E141, E160a, E171, E172.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1363 kJ / 321 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,4 g
Kohlenhydrate: 78 g
davon Zucker: 66 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,04 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Vidal Golosinas S.A., Avenida Gutiérrez Mellado, 0 S/N, 30500 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,87*
€ 14,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,21*
€ 14,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,44*
€ 13,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,71*
€ 12,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,26*
€ 12,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,11*
€ 9,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.