Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinrichs Kuvertüre Tropfen Vollmilch 1,5 kg, Schokolade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weinrichs Kuvertüre Tropfen Vollmilch 1,5 kg, Schokolade
Weinrichs Kuvertüre Tropfen Vollmilch 1,5 kg, Schokolade
Artikel-Nr.:
     744-197103
Hersteller:
     Ludwig Weinrich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001757011260
Suchbegriffe:
Heiße Schokolade
Hot Chocolate
Trink-Schokolade
Trinkschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver ( 19% ) , Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithin, Kakao ( 36% ) mindestens. Kann Schalenfrüchte und Gluten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2421 kJ / 581 kcal
Fett: 38,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 23,4 g
Kohlenhydrate: 50,8 g
davon Zucker: 48,8 g
Eiweiß: 6,3 g
Salz: 0,19 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG, Diebrocker Straße 17, 32051 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: heiße schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,47*
€ 19,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,16*
€ 19,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,19*
€ 18,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,70*
€ 17,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,34*
€ 17,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.