Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lühders Salmiak Splitt, Schokolade, Praline 3 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lühders Salmiak Splitt, Schokolade, Praline 3 kg
Lühders Salmiak Splitt, Schokolade, Praline 3 kg
Lühders Salmiak Splitt, Schokolade, Praline 3 kg
Artikel-Nr.:
     744-187007
Hersteller:
     Johannes Lühders
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009371001513
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinen

Zutaten: Zucker, Wasser, Glukosesirup, Kakaomasse, Kakaobutter, Invertzuckersirup, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Salmiaksalz. Kann Spuren von Milch, Ei, Weizen und Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1752 kJ / 418 kcal
Fett: 11 g
davon gesättigte Fettsäuren: 6,7 g
Kohlenhydrate: 78 g
davon Zucker: 76 g
Eiweiß: 1,1 g
Salz: 0,024 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Johannes Lühders KG, Zum Reiherhorst 6, 21435 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,16*
€ 50,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,69*
€ 48,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,90*
€ 46,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,51*
€ 46,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,17*
€ 45,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,91*
€ 37,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.