Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fishermans Friend Mint ohne Zucker, Pastillen 24 Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fishermans Friend Mint ohne Zucker, Pastillen 24 Beutel
Fishermans Friend Mint ohne Zucker, Pastillen 24 Beutel
Fishermans Friend Mint ohne Zucker, Pastillen 24 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-1793
Hersteller:
     Lofthouse of Fleetwood
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000357101011
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Lutsch-Pastillen
Lutschpastillen

Zutaten: Süßungsmittel: Sorbit, Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle); Aroma, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1006 kJ / 242 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,5 g
Kohlenhydrate: 98 g
davon Zucker: <0,5 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: <0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lofthouse of Fleetwood Ltd., Maritime Street, Fleetwood, Lancashire Großbritannien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,11*
€ 31,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,73*
€ 30,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,87*
€ 28,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,31*
€ 28,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,92*
€ 27,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,02*
€ 22,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.