Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fishermans Friend Cherry ohne Zucker, 24 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fishermans Friend Cherry ohne Zucker, 24 Beutel
Fishermans Friend Cherry ohne Zucker, 24 Beutel
Fishermans Friend Cherry ohne Zucker, 24 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-1786
Hersteller:
     Lofthouse of Fleetwood
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000357102551
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Lutsch-Pastillen
Lutschpastillen

Zutaten: Süßungsmittel: Sorbit, Sucralose, Acesulfam K; Aromen, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäure. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1029 kJ / 247 kcal
Fett: 1,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,1 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: <0,5 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lofthouse of Fleetwood Ltd., Maritime Street, Fleetwood, Lancashire Großbritannien

Weitere Suchbegriffe: Pastillen, lutschpastillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,05*
€ 31,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,74*
€ 30,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,31*
€ 29,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,36*
€ 28,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,01*
€ 27,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,04*
€ 22,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.