Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz ABC-Würfel aus Nougat 75 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storz ABC-Würfel aus Nougat 75 Stück
Storz ABC-Würfel aus Nougat 75 Stück
Storz ABC-Würfel aus Nougat 75 Stück
Artikel-Nr.:
     744-178013
Hersteller:
     Storz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003006498754
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
Glückskäfer

Zutaten: Zucker, geröstete Haselnüsse (33%), Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Emulgator Lecithine (Soja), Bourbon-Vanille-Extrakt.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2301 kJ / 553 kcal
Fett: 36 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11 g
Kohlenhydrate: 48 g
davon Zucker: 45 g
Eiweiß: 7,2 g
Salz: 0,08 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Chr. Storz GmbH & Co. KG, Föhrenstr. 15, 78532 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,46*
€ 22,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,41*
€ 22,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,19*
€ 21,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,58*
€ 20,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,32*
€ 20,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,62*
€ 16,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.