Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mentos Fruit 1er Kaubonbon, Dragee, 500g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mentos Fruit 1er Kaubonbon, Dragee, 500g Beutel
Mentos Fruit 1er Kaubonbon, Dragee, 500g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-1746
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713600281060
Suchbegriffe:
Dragee-Bonbons
Drageebonbons
Dragees
Kau-Bonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Fruchtsäfte ( Erdbeere, Orange, Zitrone ) ( 2% ) , Kokosöl ( ganz gehärtet ) , Säuerungsmittel ( Citronensäure ) , Stärke, Aromen, Maltodextrin, Verdickungsmittel, ( Gellan, Cellulosegummi, Gummi arabicum ) , Emulgator ( Zuckerester von Speisefettsäuren ) , Überzugsmittel ( Carnaubawachs, Bienenwachs ) , Farbstoffe ( Beta-Carotin, Betenrot )

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1648 kJ / 388 kcal
Fett: 1,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,9 g
Kohlenhydrate: 92 g
davon Zucker: 69 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,90*
€ 7,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,51*
€ 6,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,28*
€ 6,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,14*
€ 6,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,90*
€ 6,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,66*
€ 6,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,57*
€ 5,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG