Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentos Mini Fruit Mix, Frucht, Kau-Bonbon, 120 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mentos Mini Fruit Mix, Frucht, Kau-Bonbon, 120 Stück
Mentos Mini Fruit Mix, Frucht, Kau-Bonbon, 120 Stück
Artikel-Nr.:
     744-1715
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8710800027528
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, pflanzliches Öl ( gehärtet ) , Säuerungsmittel ( Zitronensäure ) , Stärke, Geliermittel ( E414, E418 ) , konzentrierter Apfelsaft, Emulgator ( Zuckerester von Speisefettsäuren ) , Aromen, Farbstoffe ( Ribogflavin, Beta-Carotin, Beetenrot ) , Überzugsmittel ( Carnaubawachs, Bienenwachs ) .

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1651 kJ / 389 kcal
Fett: 1,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,7 g
Kohlenhydrate: 92 g
davon Zucker: 71 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,24*
€ 21,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,09*
€ 21,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,97*
€ 20,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,32*
€ 19,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,18*
€ 19,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.