Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Fioretto Minis Mischung, Pralinen, 8 Packungen je 230g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Fioretto Minis Mischung, Pralinen, 8 Packungen je 230g
Lindt Fioretto Minis Mischung, Pralinen, 8 Packungen je 230g
Lindt Fioretto Minis Mischung, Pralinen, 8 Packungen je 230g
Lindt Fioretto Minis Mischung, Pralinen, 8 Packungen je 230g
Lindt Fioretto Minis Mischung, Pralinen, 8 Packungen je 230g
Artikel-Nr.:
     744-170794
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539115592
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Mandeln, Haselnüsse, Magermilchpulver, Reis, Palmfett, Milchzucker, Weizenkeime, Butterreinfett, Weizenstärke, Alkohol, Sahnepulver, Kaffee, Emulgator (Sojalecithin), natürliche Aromen, Traubenzucker, Invertzuckersirup, Gerstenmalzextrakt, Salz, Aroma, Feuchthaltemittel (Invertase). Kann andere Schalenfrüchte enthalten. Diese Spezialität enthält Alkohol.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2215 kJ / 530 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 6,9 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,28*
€ 75,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,24*
€ 75,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,33*
€ 72,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,27*
€ 70,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,34*
€ 58,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.