Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Kugeln Dark 70%, Praline, 4 Kissenpackungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Kugeln Dark 70%, Praline, 4 Kissenpackungen
Lindt Lindor Kugeln Dark 70%, Praline, 4 Kissenpackungen
Lindt Lindor Kugeln Dark 70%, Praline, 4 Kissenpackungen
Artikel-Nr.:
     744-170592
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539138218
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinees lindt

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, fettarmes Kakaopulver, Butterreinfett, Vollmilchpulver, Emulgator (Sojalecithin), Magermilchpulver, Milchzucker, Vanille, Aromen, Gerstenmalzextrakt. Kann Haselnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2607 kJ / 630 kcal
Fett: 52 g
davon gesättigte Fettsäuren: 39 g
Kohlenhydrate: 28 g
davon Zucker: 25 g
Eiweiß: 6,7 g
Salz: 0,22 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: pralinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,26*
€ 53,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,83*
€ 53,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,93*
€ 51,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,46*
€ 50,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,01*
€ 49,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,41*
€ 41,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.