Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Hello Nougat Crunch, Schokolade, 12 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Hello Nougat Crunch, Schokolade, 12 Tafeln
Lindt Hello Nougat Crunch, Schokolade, 12 Tafeln
Lindt Hello Nougat Crunch, Schokolade, 12 Tafeln
Lindt Hello Nougat Crunch, Schokolade, 12 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-170221
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539222115
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Haselnüsse ( 12% ) , Kakaomasse, Magermilchpulver, Butterreinfett, Weizenmehl, Emulgator: Sojalecithin, Milchzucker, Salz, Aroma Vanillin, pflanzliches Fett, Gerstenmalzextrakt, Karamellzuckersirup, natürliches Vanillearoma, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat. Kann Spuren von Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2316 kJ / 555 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 55 g
davon Zucker: 52 g
Eiweiß: 8,1 g
Salz: 0,15 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,29*
€ 35,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,24*
€ 35,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,05*
€ 33,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,43*
€ 32,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,00*
€ 32,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,43*
€ 26,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.