Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Hello Cookies & Cream Schokolade, 12 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Hello Cookies & Cream Schokolade, 12 Tafeln
Lindt Hello Cookies & Cream Schokolade, 12 Tafeln
Lindt Hello Cookies & Cream Schokolade, 12 Tafeln
Lindt Hello Cookies & Cream Schokolade, 12 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-170218
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539221811
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, pflanzliches Fett, Sahnepulver ( 3,5% ) , Weizenmehl, Butterreinfett, Kakaopulver, Emulgator: Sojalecithin, Milchzucker, Magermilchpulver, Salz, Aroma Vanillin, Gerstenmalzextrakt, Backtriebmittel ( Ammonium-, Natrium- und Kaliumcarbonat ) . Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2366 kJ / 567 kcal
Fett: 36 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 53 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 7 g
Salz: 0,18 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,29*
€ 35,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,24*
€ 35,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,00*
€ 33,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,43*
€ 32,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,00*
€ 32,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,28*
€ 25,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.