Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Hello Mini Emotis 3kg, Schokolade, Praline, ca. 468 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Hello Mini Emotis 3kg, Schokolade, Praline, ca. 468 Stück
Lindt Hello Mini Emotis 3kg, Schokolade, Praline, ca. 468 Stück
Lindt Hello Mini Emotis 3kg, Schokolade, Praline, ca. 468 Stück
Artikel-Nr.:
     744-170196
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539801778
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Magermilchpulver, Emulgator ( Sojalecithin ) , Gerstenmalzextrakt, Aroma. Kann Haselnüsse, Mandeln und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2262 kJ / 542 kcal
Fett: 32 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 56 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 6,5 g
Salz: 0,23 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,69*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,29*
€ 113,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,55*
€ 111,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,45*
€ 109,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,69*
€ 104,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.