Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Center Shock Erdbeere Kaugummi, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Center Shock Erdbeere Kaugummi, 100 Stück
Center Shock Erdbeere Kaugummi, 100 Stück
Center Shock Erdbeere Kaugummi, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-1644
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8003440915004
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Feuchthaltemittel: Sorbit, Glycerin; Säuerungsmittel: Äpfelsäure, Zitronensäure; Aromen, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum; Überzugsmittel: Carnaubawachs; Antioxidatonsmittel: E 320

Nährwertangaben pro 100 g/ml:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,13*
€ 5,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,65*
€ 4,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,60*
€ 4,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,38*
€ 4,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,32*
€ 4,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,14*
€ 4,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,00*
€ 4,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.