Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Two to One Strawberry Lemon Lutscher mit Spielzeug, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Two to One Strawberry Lemon Lutscher mit Spielzeug, 12 Stück
Two to One Strawberry Lemon Lutscher mit Spielzeug, 12 Stück
Two to One Strawberry Lemon Lutscher mit Spielzeug, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-1605
Hersteller:
     zeta espacial
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410576001547
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Milchsäure (E270), Aroma, Farbstoffe (E100, E120).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1659 kJ / 396 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 98 g
davon Zucker: 98 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: Zeta Espacial S.A., Avinguda Olimpíades, 79, 8191 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,99*
€ 22,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,89*
€ 22,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,71*
€ 21,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,18*
€ 20,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,86*
€ 20,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.