Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Extra Professional White Citrus Dose, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Extra Professional White Citrus Dose, 12 Stück
Wrigleys Extra Professional White Citrus Dose, 12 Stück
Wrigleys Extra Professional White Citrus Dose, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-1568
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900544085
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Zahnpflege-Kaugummi

Zutaten: Süßungsmittel (Xylit, Sorbit), Kaumasse, Verdickungsmittel (Gummi Arabicum), Aromen, Feuchthaltemittel (Glycerin), Füllstoff (Calciumphosphate), Süßungsmittel (Sorbitsirup, Mannit), Emulgator (Sojalecithin), Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Süssungsmittel (Acesulfam K, Aspartam, Sucralose), Säuerungsmittel (Fumarsäure), Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Antioxidationsmittel (Bha), Farbstoff (E133). Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält eine Phenylalaninquelle.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 694 kJ / 166 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 68 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,07 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,05*
€ 52,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,28*
€ 51,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,32*
€ 48,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,05*
€ 47,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,96*
€ 45,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,30*
€ 38,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.