Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups Big Babol Tutti Frutti 20 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chupa Chups Big Babol Tutti Frutti 20 Packungen
Chupa Chups Big Babol Tutti Frutti 20 Packungen
Chupa Chups Big Babol Tutti Frutti 20 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-154001
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410031947694
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Stabilisator: Glycerin, Aroma, Emulgator: Sojalecithin, Farbstoff: Echtes Karmin, Antioxidationsmittel: ( E320 ) ;

Nährwertangaben pro 100 g/ml:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,14*
€ 11,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,59*
€ 11,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,67*
€ 10,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,99*
€ 9,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,66*
€ 9,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,01*
€ 7,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.