Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolce Gusto Nesquik, Kakao, Trinkschokolade, 16 Kapseln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dolce Gusto Nesquik, Kakao, Trinkschokolade, 16 Kapseln
Dolce Gusto Nesquik, Kakao, Trinkschokolade, 16 Kapseln
Dolce Gusto Nesquik, Kakao, Trinkschokolade, 16 Kapseln
Artikel-Nr.:
     744-152820
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613033157776
Suchbegriffe:
Kakao
Kakao-Pulver
Kakaopulver
Schokoladentafeln

Zutaten: Vollmilchpulver ( 45,7% ) , Zucker, fettarmes Kakaopulver ( 11% ) , Magermilchpulver, Aromen, Mineralstoffe ( Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat ) , Milchzucker, pflanzliches Fett ( gehärtet ) , Verdickungsmittel ( Carboxymethylcellulose ) , Emulgator: Sojalecithin, Salz, Hefeextrakt, Vitamine ( C, B1, Niacin, Pantothensäure, B6, Folsäure ) , Sonnenblumenöl, Zimt.

Nährwertangaben pro 100 ml:
Brennwert: 1833 kJ / 436 kcal
Fett: 15,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 10,2 g
Kohlenhydrate: 56,1 g
davon Zucker: 54,2 g
Eiweiß: 15,8 g
Salz: 0,7 g

Aufbewahrungshinweis: Sauber, trocken und bei Raumtemperatur lagern

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 5,03*
€ 8,07*
3
€ 4,99*
ab € 5,68*
€ 9,02*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 7,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,38
pro Stück
1 Stück enthält 0,26 Kilogramm (ab € 19,34616* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.