Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolce Gusto Caffè Grande, Kaffee, 16 Kapseln


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dolce Gusto Caffè Grande, Kaffee, 16 Kapseln
Dolce Gusto Caffè Grande, Kaffee, 16 Kapseln
Dolce Gusto Caffè Grande, Kaffee, 16 Kapseln
Artikel-Nr.:
     744-152813
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8445290456410
Suchbegriffe:
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
Kaffeekapsel
Kaffeekapseln

Zutaten: Gemahlener Röstkaffee (Arabica, Robusta)

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1094 kJ / 267 kcal
Fett: 17,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,6 g
Kohlenhydrate: 0,2 g
davon Zucker: 0,2 g
Eiweiß: 8,1 g
Salz: <0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Sauber, trocken und bei Raumtemperatur lagern

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 5,05*
€ 8,08*
3
€ 4,99*
ab € 5,72*
€ 9,00*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,08*
€ 8,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,90*
€ 7,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,69*
€ 7,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,44*
€ 6,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,24*
€ 6,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,05*
€ 5,40
pro Packung
1 Packung enthält 0,13 Kilogramm (ab € 38,84616* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.