Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolce Gusto Espresso Intenso,Nescafe, 16 Kapseln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dolce Gusto Espresso Intenso,Nescafe, 16 Kapseln
Dolce Gusto Espresso Intenso,Nescafe, 16 Kapseln
Dolce Gusto Espresso Intenso,Nescafe, 16 Kapseln
Artikel-Nr.:
     744-152807
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613036828444
Suchbegriffe:
Espresso
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
Kaffeekapsel

Zutaten: Gemahlener Röstkaffee ( Arabica & Robusta )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1094 kJ / 267 kcal
Fett: 17,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,6 g
Kohlenhydrate: 0,2 g
davon Zucker: 0,2 g
Eiweiß: 8,1 g
Salz: <0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Sauber, trocken und bei Raumtemperatur lagern

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.