Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Airwaves Cool Cassis, Kaugummi, Dragee, 30 Pk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Airwaves Cool Cassis, Kaugummi, Dragee, 30 Pk.
Wrigleys Airwaves Cool Cassis, Kaugummi, Dragee, 30 Pk.
Wrigleys Airwaves Cool Cassis, Kaugummi, Dragee, 30 Pk.
Artikel-Nr.:
     744-1525
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900519977
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Zahnpflege-Kaugummi

Zutaten: Süßungsmittel Sorbit, Kaumasse ( enthält Sojalecithin ) , Süßungsmittel Isomalt, Aromen, Verdickungsmittel Gummi Arabicum, Feuchthaltemittel Glycerin, Süßungsmittel Maltitsirup, Aspartam, Aspartam-Acesulfamsalz, Acesulfam K, Sucralose, Farbstoff E171, Überzugsmittel Carnaubawachs, Farbstoff E163, Antioxidationsmittel BHA. Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 629 kJ / 151 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 62,9 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
30
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,721*
€ 0,971*
Lager 744
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,51*
ab € 17,25*
€ 23,01*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,01*
€ 24,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,62*
€ 20,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,52*
€ 19,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,96*
€ 19,22
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 17,25*
€ 18,46
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.