Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Choco Crossies Dunkle Schokolade, Praline, 9 Packungen je 150g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle Choco Crossies Dunkle Schokolade, Praline, 9 Packungen je 150g
Nestle Choco Crossies Dunkle Schokolade, Praline, 9 Packungen je 150g
Nestle Choco Crossies Dunkle Schokolade, Praline, 9 Packungen je 150g
Nestle Choco Crossies Dunkle Schokolade, Praline, 9 Packungen je 150g
Artikel-Nr.:
     744-152301
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613035499485
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Cornflakes ( Mais, Zucker, Salz, Gerstenmalzextrakt ) , Kakaobutter, Butterreinfett, Magermilchpulver, Molkenerzeugnis, Emulgator Sonnenblumenlecithine. Kann enthalten: Nüsse.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2107 kJ / 504 kcal
Fett: 25,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14,7 g
Kohlenhydrate: 57,3 g
davon Zucker: 32,2 g
Eiweiß: 6,9 g
Salz: 0,7 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,60*
€ 22,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,52*
€ 21,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,35*
€ 20,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,79*
€ 20,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,52*
€ 19,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,96*
€ 16,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.