Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Airwaves Menthol & Eukalyptus Kaugummi 30 Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Airwaves Menthol & Eukalyptus Kaugummi 30 Pack
Wrigleys Airwaves Menthol & Eukalyptus Kaugummi 30 Pack
Wrigleys Airwaves Menthol & Eukalyptus Kaugummi 30 Pack
Artikel-Nr.:
     744-1512
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900520065
Suchbegriffe:
Dragee-Bonbons
Drageebonbons
Dragees
Bubblegum

Zutaten: Süßungsmittel Sorbit, Kaumasse ( enthält Sojalecithin ) , Süßungsmittel Isomalt, Überzugsmittel Calciumcarbonat. Aromen, Süßungsmittel Maltitsirup, Verdickungsmittel Gummi Arabicum, Feuchthaltemittel Glycerin, Süßungsmittel Aspartam, Aspartam-Acesulfamsalz, Acesulfam K, Farbstoff E171, Überzugsmittel Carnaubawachs, Antioxidationsmittel BHA, Farbstoffe E133, E160a. Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 597 kJ / 143 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 59,7 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,65*
€ 25,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,39*
€ 25,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,12*
€ 22,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,05*
€ 21,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,48*
€ 20,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,07*
€ 17,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.