Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Schokowürfel Joghurt Schatz 176g Schachtel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ritter Sport Schokowürfel Joghurt Schatz 176g Schachtel
Ritter Sport Schokowürfel Joghurt Schatz 176g Schachtel
Artikel-Nr.:
     744-150401
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417652409
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Palmfett, Kakaobutter, Magermilchjoghurtpulver (8%), Kakaomasse, Vollmilchpulver, Laktose, Magermilchpulver, Butterreinfett, Sahnepulver, schwarze Johannisbeeren (0,9%), Maltodextrin, Erdbeeren (0,7%), Emulgator: Lecithine (Soja), Zitronensaftkonzentrat. Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2395 kJ / 575 kcal
Fett: 39 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 6,7 g
Salz: 0,22 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,10*
€ 5,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,04*
€ 4,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,74*
€ 4,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,66*
€ 3,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,44*
€ 3,68
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,76*
€ 2,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.