Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Schokowürfel Schokogruss, 176g Schachtel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ritter Sport Schokowürfel Schokogruss, 176g Schachtel
Ritter Sport Schokowürfel Schokogruss, 176g Schachtel
Artikel-Nr.:
     744-150400
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417652508
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Palmfett, Vollmilchpulver, Haselnussmasse, Magermilchpulver, Laktose, Haselnüsse, Butterreinfett, Glukose-Fruktose-Sirup, Butter, Süßmolke, Maltodextrin, Weizenmehl, Haselnüsse (gehackt), Emulgator: Lecithine (Soja), gezuckerte Kondensmilch, Magermilch, Sahne, Kokosöl, Reis, Weizenmalz, Salz, Weizenstärke, Gerstenmalzextrakt. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2339 kJ / 561 kcal
Fett: 36 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 52 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 6,6 g
Salz: 0,31 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,738*
€ 4,858*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 2,75*
€ 4,88*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,88*
€ 5,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,99*
€ 4,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,73*
€ 3,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,59*
€ 3,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,44*
€ 3,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 2,94
pro Packung
1 Packung enthält 0,176 Kilogramm (ab € 15,625* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.