Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bubble Rubblez, Kaugummigranulat, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bubble Rubblez, Kaugummigranulat, 12 Stück
Bubble Rubblez, Kaugummigranulat, 12 Stück
Bubble Rubblez, Kaugummigranulat, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-145109
Hersteller:
     Kidsmania
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3587361149809
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaugummimasse, Dextrose, Glukosesirup, Maisstärke, künstliche Aromen, Zitronensäure, Apfelsäure, Sojalecithin, Gummi Arabicum, Nicht künstliche Farben ( E163, E150c ) , Schellack, Glycerin, Aspartam, Carnaubawachs, BHT in Kaugummimasse.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1320 kJ / 316 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 79 g
davon Zucker: 59 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,004 g



!ACHTUNG WARNHINWEIS!

Nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: DOK Handelsgesellschaft mbH & Co. Kindersüßwaren KG, Aspastr. 14, 59394 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,30*
€ 19,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,88*
€ 19,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,55*
€ 17,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,88*
€ 16,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,52*
€ 16,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,61*
€ 13,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.