Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Raffaello, Praline, 6 Packungen je 150g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Raffaello, Praline, 6 Packungen je 150g
Ferrero Raffaello, Praline, 6 Packungen je 150g
Ferrero Raffaello, Praline, 6 Packungen je 150g
Ferrero Raffaello, Praline, 6 Packungen je 150g
Artikel-Nr.:
     744-14366
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400181509
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Kokosraspel (25,5%), pflanzliche Fette (Palm, Shea), Zucker, Mandel (8%), Magermilchpulver, Süßmolkenpulver, Weizenmehl, Tapiokastärke, Aromen, Emulgator Lecithine (Soja), Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Salz.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2600 kJ / 627 kcal
Fett: 48,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 29,5 g
Kohlenhydrate: 38,6 g
davon Zucker: 33,6 g
Eiweiß: 7,4 g
Salz: 0,267 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,45*
€ 24,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,41*
€ 23,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,12*
€ 22,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,51*
€ 21,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,23*
€ 21,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,23*
€ 17,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.