Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Süße Herzen, Bonbons, 1 kg Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cool Süße Herzen, Bonbons, 1 kg Dose
Cool Süße Herzen, Bonbons, 1 kg Dose
Cool Süße Herzen, Bonbons, 1 kg Dose
Cool Süße Herzen, Bonbons, 1 kg Dose
Artikel-Nr.:
     744-143071
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042073875
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säureregulator: Citronensäure, Äpfelsäure; Aromen, Farbstoffe: Echtes Karmin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1639 kJ / 386 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 71 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Aufbewahrungshinweis: Wärmegeschützt und trocken lagern
 

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Dragees, dragee bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,06*
€ 18,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,62*
€ 17,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,76*
€ 16,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,28*
€ 16,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,99*
€ 16,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,07*
€ 12,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.