Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Soft Kaubonbons 1 kg Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Cool Soft Kaubonbons 1 kg Beutel
Cool Soft Kaubonbons 1 kg Beutel
Cool Soft Kaubonbons 1 kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-143065
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042074698
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Kau-Bonbons
Kaubonbon

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Verdickungsmittel: glutenfreie modifizierte Stärke, Pflanzenfett, Feuchthaltemittel: Sorbit, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Farbstoffe: E100, E141, E160b, E163, färbendes Lebensmittel: schwarze Karotte, Emulgator: Sojalecithin. Kann Spuren von Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1771 kJ / 418 kcal
Fett: 5,01 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,6 g
Kohlenhydrate: 93,3 g
davon Zucker: 64,1 g
Eiweiß: 0,2 g
Salz: 0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Wärmegeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Toffees, Weichkaramellen, bonbon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172
€ 7,90*
ab € 6,054*
€ 9,504*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 6,36*
€ 9,98*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,98*
€ 10,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,27*
€ 9,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,57*
€ 9,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,24*
€ 8,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,99*
€ 8,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,36*
€ 6,81
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 6,36* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.