Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentis Belmanda Nougat, Marzipan, 18 Riegel je 40g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zentis Belmanda Nougat, Marzipan, 18 Riegel je 40g
Zentis Belmanda Nougat, Marzipan, 18 Riegel je 40g
Zentis Belmanda Nougat, Marzipan, 18 Riegel je 40g
Zentis Belmanda Nougat, Marzipan, 18 Riegel je 40g
Zentis Belmanda Nougat, Marzipan, 18 Riegel je 40g
Zentis Belmanda Nougat, Marzipan, 18 Riegel je 40g
Zentis Belmanda Nougat, Marzipan, 18 Riegel je 40g
Zentis Belmanda Nougat, Marzipan, 18 Riegel je 40g
Artikel-Nr.:
     744-14261
Hersteller:
     Zentis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4062432001792
Suchbegriffe:
Edel-Marzipan
Edelmarzipan
Marzipan
Edel-Nougat

Zutaten: Zucker, 15% Mandeln, 14% Haselnüsse, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Invertzuckersirup, Emulgator Sojalecithine, Feuchthaltemittel Invertase, Vanilleextrakt. Kann andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2140 kJ / 512 kcal
Fett: 29 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,5 g
Kohlenhydrate: 55 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 7,0 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Zentis GmbH & Co. KG, Jülicher Straße 177, 52070 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,82*
€ 15,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,40*
€ 15,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,98*
€ 14,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,43*
€ 14,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,92*
€ 13,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,36*
€ 11,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.