Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yo-yo Mania, Jojo mit Kaugummi, 12 Stück je 30g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Yo-yo Mania, Jojo mit Kaugummi, 12 Stück je 30g
Yo-yo Mania, Jojo mit Kaugummi, 12 Stück je 30g
Yo-yo Mania, Jojo mit Kaugummi, 12 Stück je 30g
Yo-yo Mania, Jojo mit Kaugummi, 12 Stück je 30g
Yo-yo Mania, Jojo mit Kaugummi, 12 Stück je 30g
Artikel-Nr.:
     744-140404
Hersteller:
     Funny Candy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713763543494
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Dextrose, Glukosesirup, Säuerungsmittel: E296, E330, Aroma, Masisstärke, Emulgator: Lecithine, Farbstoffe: E133, 163, Feuchthaltemittel: E422, Antioxidationsmittel: E320. Kann Spuren von Soja, Erdnüssen und Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1320 kJ / 1320 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 79 g
davon Zucker: 59 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,004 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: DOK Handelsgesellschaft mbH & Co. Kindersüßwaren KG, , Nordkirchen

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, Yo-Yo, Yoyo, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,23*
€ 21,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.