Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glubscher Kaugummi-Auge, Kaugummi, Bubble Gum, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Glubscher Kaugummi-Auge, Kaugummi, Bubble Gum, 50 Stück
Glubscher Kaugummi-Auge, Kaugummi, Bubble Gum, 50 Stück
Glubscher Kaugummi-Auge, Kaugummi, Bubble Gum, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     744-140050
Hersteller:
     Zed Candy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5011061034984
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Dextrose, Kaumasse, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Feuchthaltemittel: Glyzerin; Aromen, modifizierte Stärke, Farbstoffe: E100, E133, E153; färbender Pflanzenauszug: Schwarze Karotte; Überzugsmittel: Carnaubawachs, Schellack; Antioxidationsmittel: E321.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1550 kJ / 369 kcal
Fett: 1,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,0 g
Kohlenhydrate: 89 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zed Candy, 286 Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15 Irland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,32*
€ 23,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,29*
€ 23,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,01*
€ 22,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,39*
€ 21,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,12*
€ 21,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,18*
€ 17,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.