Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magic Gum Pop Rocks saurer Apfel, Kaugummi, 50 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magic Gum Pop Rocks saurer Apfel, Kaugummi, 50 Beutel
Magic Gum Pop Rocks saurer Apfel, Kaugummi, 50 Beutel
Magic Gum Pop Rocks saurer Apfel, Kaugummi, 50 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-140025
Hersteller:
     zeta espacial
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410576012987
Suchbegriffe:
Frucht-Tee
Fruchtee
Früchte-Tee
Früchtetee

Zutaten: Zucker, Laktose, Kaumasse ( enthält Emulgator: Sojalecithin ) , Glukosesirup, Säuerungsmittel ( E330, E296 ) , Emulgator ( E422 ) , Aroma, Farbstoffe ( E133 ) , Kohlendioxid E290 ) , Antioxidationsmittel BHT E321

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1343 kJ / 316 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 78,9 g
davon Zucker: 78,9 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Bei Raumtemperatur trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zeta Espacial S.A., Avinguda Olimpíades, 79, 8191 Spanien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,15*
€ 21,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,86*
€ 21,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,32*
€ 19,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,60*
€ 18,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,22*
€ 18,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,11*
€ 15,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.