Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Alles Gute Pralinen, Schokolade, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Milka Alles Gute Pralinen, Schokolade, 12 Stück
Milka Alles Gute Pralinen, Schokolade, 12 Stück
Milka Alles Gute Pralinen, Schokolade, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-13535
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622210933133
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Palmöl, Kakaobutter, Süßmolkenpulver (aus Milch), Magermilchpulver, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver (4%), Butterreinfett, Haselnussmasse, Emulgatoren (Sojalecithine, E476), Aromen, (enthalten Milch). Kann Spuren von anderen Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2308 kJ / 554 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19 g
Kohlenhydrate: 53 g
davon Zucker: 51 g
Eiweiß: 2,7 g
Salz: 0,37 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Schokoladenartikel, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,89*
€ 23,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,84*
€ 23,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,61*
€ 22,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,99*
€ 21,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,73*
€ 21,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,91*
€ 17,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.