Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Toffifee, Praline, Schokolade, 15 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storck Toffifee, Praline, Schokolade, 15 Packungen
Storck Toffifee, Praline, Schokolade, 15 Packungen
Storck Toffifee, Praline, Schokolade, 15 Packungen
Storck Toffifee, Praline, Schokolade, 15 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-13443
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400018547
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett, Haselnüsse, Glukosesirup, Molkenerzeugnis, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, gezuckerte kondensierte Magermilch, Kakaomasse, kondensierte Süßmolke, Milchzucker, magerer Kakao, Kakaobutter, Butterreinfett, Magermilchpulver, Rohrzuckersirup, Emulgator Sojalecithin, Salz, Aroma. Kann auch Spuren von Mandeln, Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2153 kJ / 516 kcal
Fett: 28,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12,6 g
Kohlenhydrate: 58,5 g
davon Zucker: 48,5 g
Eiweiß: 5,9 g
Salz: 0,22 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,52*
€ 34,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,44*
€ 34,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,34*
€ 32,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,69*
€ 31,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,28*
€ 31,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,98*
€ 25,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.