Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle KitKat White Riegel Schokolade 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle KitKat White Riegel Schokolade 24 Stück
Nestle KitKat White Riegel Schokolade 24 Stück
Nestle KitKat White Riegel Schokolade 24 Stück
Nestle KitKat White Riegel Schokolade 24 Stück
Artikel-Nr.:
     744-13251
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8445290552167
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea, Sal), Weizenmehl (Calcium, Eisen,Thiamin, Niacin), Magermilchpulver, Molkenerzeugnis, Glukosesirup, Kakaomasse, Emulgator Lecithine, natürliche Aromen, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Hefe, Backtriebmittel Natriumcarbonate, Butterreinfett, Kann enthalten: Erdnüsse und Nüsse.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2156 kJ / 515 kcal
Fett: 25,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14,6 g
Kohlenhydrate: 62,9 g
davon Zucker: 47,3 g
Eiweiß: 6,8 g
Salz: 0,24 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,05*
€ 16,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,62*
€ 15,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,27*
€ 15,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,63*
€ 14,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,15*
€ 14,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,56*
€ 11,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.