Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Riesen Mega-Pack, Schokoladen-Karamell-Bonbon, 900g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storck Riesen Mega-Pack, Schokoladen-Karamell-Bonbon, 900g Beutel
Storck Riesen Mega-Pack, Schokoladen-Karamell-Bonbon, 900g Beutel
Storck Riesen Mega-Pack, Schokoladen-Karamell-Bonbon, 900g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-130212
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400912425
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Karamell-Bonbons
Karamellbonbons

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, kondensierte Süßmolke, Kakaomasse ( 10% ) ( hergestellt aus der Gavoa Kakao Mischung ) , gezuckerte, kondensierte Magermilch, Fett, pflanzlich, Kakao, Kakaobutter, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, Molkenerzeugnis, Butterreinfett, modifizierte Stärke, Emulgator Sojalecithin, Aroma Vanillin. Kann auch Spuren von Haselnüssen, Mandeln, Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1877 kJ / 448 kcal
Fett: 18,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 10,7 g
Kohlenhydrate: 66,6 g
davon Zucker: 44,7 g
Eiweiß: 3,8 g
Salz: 0,14 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 7,313*
€ 10,833*
Lager 744
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 7,77*
€ 11,41*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,41*
€ 12,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,79*
€ 11,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,21*
€ 10,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,95*
€ 10,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,60*
€ 10,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,77*
€ 8,31
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.