Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Toffifee 48er, Praline, Schokolade, 400g Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Storck Toffifee 48er, Praline, Schokolade, 400g Packung
Storck Toffifee 48er, Praline, Schokolade, 400g Packung
Storck Toffifee 48er, Praline, Schokolade, 400g Packung
Artikel-Nr.:
     744-130211
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400900576
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett, Haselnüsse, Glukosesirup, Molkenerzeugnis, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, gezuckerte kondensierte Magermilch, Kakaomasse, kondensierte Süßmolke, Milchzucker, magerer Kakao, Kakaobutter, Butterreinfett, Magermilchpulver, Rohrzuckersirup, Emulgator Sojalecithin, Salz, Aroma. Kann auch Spuren von Mandeln, Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2153 kJ / 516 kcal
Fett: 28,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12,6 g
Kohlenhydrate: 58,5 g
davon Zucker: 48,5 g
Eiweiß: 5,9 g
Salz: 0,22 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 5,03*
€ 8,12*
€ 5,50*
ab € 6,17*
€ 10,52*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.