Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schluckwerder Echte Jamaica-Rumkugeln 3 Kg, Schokolade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schluckwerder Echte Jamaica-Rumkugeln 3 Kg, Schokolade
Schluckwerder Echte Jamaica-Rumkugeln 3 Kg, Schokolade
Schluckwerder Echte Jamaica-Rumkugeln 3 Kg, Schokolade
Artikel-Nr.:
     744-12867
Hersteller:
     Schluckwerder
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023800000304
Suchbegriffe:
Rum-Kugeln
Rumkugeln
schluckwerder rumkugeln
rumkugeln

Zutaten: Zucker, Kakaopulver stark entölt, Glukosesirup, Fett pfanzlich gehärtet, Jamaica-Rum ( 3% ) , Mandeln, Stabilisator: Agar-Agar, Emulgator: Sojalecithin, Feuchthaltemittel: Invertase, Aroma: Vanillin. Kann Spuren von Nüssen, Gluten und Milcherzeugnissen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1655 kJ / 395 kcal
Fett: 7,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,1 g
Kohlenhydrate: 78 g
davon Zucker: 77 g
Eiweiß: 2 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Horst Schluckwerder OHG, Bültenweg 19, 21365 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,31*
€ 26,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,26*
€ 25,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,82*
€ 24,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,21*
€ 23,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,87*
€ 23,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,69*
€ 18,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.