Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wassermelone Kaugummi Kugeln extra sauer, 300 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wassermelone Kaugummi Kugeln extra sauer, 300 Stück
Wassermelone Kaugummi Kugeln extra sauer, 300 Stück
Artikel-Nr.:
     744-1283
Hersteller:
     Tri d'Aix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437053023
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Aroma, Feuchthaltemittel: Glycerin, Trennmittel: Talkum, Überzugsmittel: Öl pflanzlich, Bienenwachs, Carnaubawachs, Mikrokristalline Wachse, Farbstoff: Chinolingelb, Azorubin, Allurarot, Patentblau V, medizinische Pflanzenkohle.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1411 kJ / 332 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 83 g
davon Zucker: 74 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Tri d'Aix GmbH, August-Schmidt-Str. 6-8, 52477 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,88*
€ 23,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,70*
€ 23,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,03*
€ 21,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,24*
€ 20,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,86*
€ 20,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,41*
€ 16,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.