Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Giotto Riegel, Praline, 10 Riegel je 43g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Giotto Riegel, Praline, 10 Riegel je 43g
Ferrero Giotto Riegel, Praline, 10 Riegel je 43g
Ferrero Giotto Riegel, Praline, 10 Riegel je 43g
Ferrero Giotto Riegel, Praline, 10 Riegel je 43g
Artikel-Nr.:
     744-12727
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500319482
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Haselnüsse (37 %), pflanzliche Fette (Palm, Shea), Zucker, Weizenmehl, Magermilchpulver (7 %), Süssmolkenpulver, Kakaomasse, Emulgatoren Lecithine (Soja), Salz, Vanillin, Backtriebmittel, Natriumhydrogencarbonat. Kann Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2625 kJ / 632 kcal
Fett: 48 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14,2 g
Kohlenhydrate: 38,4 g
davon Zucker: 32,3 g
Eiweiß: 10,1 g
Salz: 0,305 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,65*
€ 15,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,19*
€ 15,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,87*
€ 14,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,21*
€ 14,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,75*
€ 13,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,29*
€ 11,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.