Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexim Salmiak Pastillen, Lakritz, 16 Beutel je 200g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rexim Salmiak Pastillen, Lakritz, 16 Beutel je 200g
Rexim Salmiak Pastillen, Lakritz, 16 Beutel je 200g
Rexim Salmiak Pastillen, Lakritz, 16 Beutel je 200g
Rexim Salmiak Pastillen, Lakritz, 16 Beutel je 200g
Artikel-Nr.:
     744-1254
Hersteller:
     Rexim LebensmittelproduktionKG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009211920837
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
Lutsch-Pastillen

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Zuckerrübensirup, Ammoniumchlorid (7,6%), Glukosesirup, Weizenstärke, Geliermittel (Gummi Arabicum), Süßholzwurzelextrakt (2,5%), Weizengluten, natürliches Aroma, Farbstoff (Pflanzenkohle), pflanzliches Öl (Kokos, Raps), Überzugsmittel (Bienenwachs (weiß), Carnaubawachs).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1281 kJ / 472 kcal
Fett: 0,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 75 g
davon Zucker: 30 g
Eiweiß: 5,5 g
Salz: 0,11 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Rexim Lebensmittelproduktion KG, Wittenberger Weg 9, 24941 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutschpastillen, Pastillen, lutschpastillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,38*
€ 52,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,07*
€ 51,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,17*
€ 49,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,88*
€ 49,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,26*
€ 47,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,01*
€ 39,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.