Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Airwaves Cool Cassis Kaugummi 12 Dosen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Airwaves Cool Cassis Kaugummi 12 Dosen
Wrigleys Airwaves Cool Cassis Kaugummi 12 Dosen
Wrigleys Airwaves Cool Cassis Kaugummi 12 Dosen
Artikel-Nr.:
     744-125331
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900538688
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Zahnpflege-Kaugummi

Zutaten: Süßungsmittel Sorbit, Kaumasse ( enthält Sojalecithin ) , Süßungsmittel Isomalt, Aromen, Verdickungsmittel Gummi Arabicum, Feuchthaltemittel Glycerin, Süßungsmittel Maltitsirup, Aspartam, Aspartam-Acesulfamsalz, Acesulfam K, Sucralose, Farbstoff E171, Überzugsmittel Carnaubawachs, Farbstoff E163, Antioxidationsmittel BHA. Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 629 kJ / 151 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 62,9 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,70*
€ 38,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,05*
€ 37,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,42*
€ 33,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,52*
€ 32,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,87*
€ 31,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,05*
€ 26,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.