Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ritter Sport Joghurt, Schokolade, 5 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ritter Sport Joghurt, Schokolade, 5 Tafeln
Ritter Sport Joghurt, Schokolade, 5 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-12529
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417027207
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
ritter sport schokolade

Ritter Sport Joghurt, Schokolade

Beschreibung: Gefüllte Vollmilchschokolade mit Magermilch-Joghurt-Creme (45%)

Inhalt: 5 Tafeln à 100g

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 744
k.A.
€ 4,67*
€ 3,97*
3 Tage
k.A.
€ 6,50*
€ 4,90*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,97*
€ 4,25
pro Paket
1 Paket enthält 500 Gramm (€ 0,00794* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,67*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG