Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Nugat, Schokolade, 13 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ritter Sport Nugat, Schokolade, 13 Tafeln je 100g
Ritter Sport Nugat, Schokolade, 13 Tafeln je 100g
Ritter Sport Nugat, Schokolade, 13 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-12526
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417602664
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
Schokolade

Zutaten: Zucker, Haselnussmasse (18%), Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Laktose, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja). Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2319 kJ / 556 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 51 g
Eiweiß: 7,3 g
Salz: 0,12 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,75*
€ 21,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,66*
€ 21,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,57*
€ 19,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,01*
€ 19,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,73*
€ 18,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,35*
€ 15,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.