Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Extra Professional White Bubblemint Dragee, 30 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Extra Professional White Bubblemint Dragee, 30 Packungen
Wrigleys Extra Professional White Bubblemint Dragee, 30 Packungen
Wrigleys Extra Professional White Bubblemint Dragee, 30 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-125214
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900543729
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Zahnpflege-Kaugummi

Zutaten: Kaumasse, Süßungsmittel (Xylit, Sorbit), Verdickungsmittel (Gummi Arabicum), Feuchthaltemittel (Glycerin), Aromen, Füllstoff (Calciumphosphate), Emulgator (Sojalecithin), Süßungsmittel (Aspartam, Mannit, Acesulfam K, Sucralose), Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Antioxidationsmittel (Bha), Farbstoff (E133). Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält eine Phenylalaninquelle.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 605 kJ / 145 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 61 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0,05 g
Salz: 0,13 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Unterachingen, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,85*
€ 24,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,68*
€ 24,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,44*
€ 22,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,78*
€ 22,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,55*
€ 21,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,63*
€ 17,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.