Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Extra Professional Fresh Strong Mint Dragee, 30 Packungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wrigleys Extra Professional Fresh Strong Mint Dragee, 30 Packungen
Wrigleys Extra Professional Fresh Strong Mint Dragee, 30 Packungen
Wrigleys Extra Professional Fresh Strong Mint Dragee, 30 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-125211
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900544337
Suchbegriffe:
Dragee-Bonbons
Drageebonbons
Dragees
Bubblegum

Zutaten: Kaumasse, Süßungsmittel (Xylit, Sorbit), Verdickungsmittel (Gummi Arabicum), Feuchthaltemittel (Glycerin), Aromen, Füllstoff (Calciumphosphate), Emulgator (Sojalecithin), Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam K), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Antioxidationsmittel (Bha), Farbstoff (E133). Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält eine Phenylalaninquelle.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 614 kJ / 147 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 61 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 18,66*
€ 22,84*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 22,445*
€ 27,485*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,84*
€ 24,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,57*
€ 24,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,29*
€ 21,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,24*
€ 20,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,66*
€ 19,97
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.