Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Edel-Vollmilch, Schokolade, 12 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ritter Sport Edel-Vollmilch, Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Ritter Sport Edel-Vollmilch, Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Ritter Sport Edel-Vollmilch, Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-12521
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417602176
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver (21%), Kakaomasse, Emulgator: Lecithine (Soja). Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten und glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2377 kJ / 571 kcal
Fett: 38 g
davon gesättigte Fettsäuren: 23 g
Kohlenhydrate: 48 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 7,3 g
Salz: 0,21 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,26*
€ 19,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,11*
€ 19,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,11*
€ 18,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,67*
€ 17,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,33*
€ 17,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,18*
€ 14,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.