Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Knusperkeks, Schokolade, 11 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ritter Sport Knusperkeks, Schokolade, 11 Tafeln je 100g
Ritter Sport Knusperkeks, Schokolade, 11 Tafeln je 100g
Ritter Sport Knusperkeks, Schokolade, 11 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-12520
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417621467
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Palmfett, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Weizenmehl, Magermilchpulver, Laktose, Butterreinfett, Butter (1%), Emulgator: Lecithine (Soja), Weizenstärke, Glukose-Fruktose-Sirup, Salz, Süßmolkenpulver. Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2269 kJ / 544 kcal
Fett: 32 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19 g
Kohlenhydrate: 57 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 6,2 g
Salz: 0,33 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,03*
€ 18,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,60*
€ 17,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,74*
€ 16,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,27*
€ 16,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,97*
€ 16,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,10*
€ 12,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.